HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 800x600 - FL415A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 780 mm
Anchura - 543 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL415A
Ref.Sonepar
320236
EAN
3250610674529
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
780 mm
Anchura:
543 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL124A, FL229B, fabricada en acero. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 800x600mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


