HAGER - PLACA MONTAJE CIEGA ORION PLUS 950X600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 930 mm
Anchura - 543 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL416A
Ref.Sonepar
947873
EAN
3250610674536
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
930 mm
Anchura:
543 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


