HAGER - Placa montaje ciega VEGA-D 150x440x2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 140 mm
Anchura - 434 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD00M4
Ref.Sonepar
145580
EAN
3250617860642
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
140 mm
Anchura:
434 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


