HAGER - Placa montaje ciega VEGA-D 300x440x2mm - FD00M2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 290 mm
Anchura - 434 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD00M2
Ref.Sonepar
145577
EAN
3250617860628
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
290 mm
Anchura:
434 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para montaje directo sobre montantes con unas dimensiones de 300x440x2mm. Así, esta placa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


