HAGER - Placa montaje metálica, OrionPlus FL302B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1080 mm
Anchura - 493 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL512E
Ref.Sonepar
1293919
EAN
3250610672914
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1080 mm
Anchura:
493 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


