HAGER - Placa montaje metálica plena 1800x700 QuadroPlus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1900 mm
Anchura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
284 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN736E
Ref.Sonepar
245945
EAN
3250610190890
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1900 mm
Anchura:
700 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


