HAGER - Placa montaje perforada VEGA-D 150x440x1,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 140 mm
Anchura - 434 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00M3
Ref.Sonepar
145579
EAN
3250617860635
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
140 mm
Anchura:
434 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje perforada para montaje directo sobre montantes con unas dimensiones de 150x440x1,2mm. Así, esta placa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


