HAGER - Placa montaje perforada VEGA-D 225x440x1,2mm - FD00M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 225 mm
Anchura - 434 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00M1
Ref.Sonepar
145571
EAN
3250617860611
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
225 mm
Anchura:
434 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje perforada para montaje directo sobre montantes con unas dimensiones de 225x440x1,2mm. Así, esta placa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


