HAGER - Placa para conector doble triple K5 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12017013
Ref.Sonepar
225516
EAN
4011334377689
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
55.5 mm
Profundidad del dispositivo:
7 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


