HAGER - PLACA PASACABLES CON PRECORTES,QUADRO EV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 450 mm
Altura - 1.5 mm
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN4580DR
Ref.Sonepar
1147482
EAN
3250610014363
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
450 mm
Altura:
1.5 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Ninguno
Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Armarios quadroPlaca pasacables Quadro Evo con precortes 450x800mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


