HAGER - Placa posterior entrada de cables IP41 para VEGA-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 204 mm
Altura - 70 mm
Grosor - 25 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VZ741
Ref.Sonepar
145587
EAN
3250617860482
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
204 mm
Altura:
70 mm
Grosor:
25 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
23
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
2...30 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


