HAGER - Placa separador horizontal VEGA-D 500mm - FD00A3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 9 mm
Anchura - 535 mm
Con aperturas para conectores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00A3
Ref.Sonepar
145568
EAN
3250617860376
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
9 mm
Anchura:
535 mm
Con aperturas para conectores:
no
A prueba de arco:
no
Placa de separación horizontal con una anchura de 500mm. Así, esta placa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


