HAGER - Placa termostato 1/B1/B3/B7 con conmutador antracita - 20261606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 5...35 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20261606
Ref.Sonepar
491875
EAN
4011334309642
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...35 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Serie
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Bimetal
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Operación en segundo plano:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
4000 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Antracita
Número RAL:
7016
Altura:
71 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
45.6 mm
Clase de control de temperatura:
I
Consumo de energía en standby (solstandby):
0 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


