HAGER - PLETINA COBRE 1000mm 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 1000 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC832
Ref.Sonepar
5401
EAN
3250616138322
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M6 con unas dimensiones de 1000x20x5mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el perfil está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


