HAGER - Pletina cobre 50x5=1750mm 630A - UC844
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 600 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1790 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC844
Ref.Sonepar
711237
EAN
3250616138445
Entrada de intensidad nominal:
600 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1790 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M10 con unas dimensiones 1750x50x5mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.


