HAGER - Pletina cobre flexible 20x3 250A - UM92Y
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Anchura - 28 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92Y
Ref.Sonepar
599507
EAN
3250616230712
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Anchura:
28 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre flexible con unas dimensiones de 20x3mm y corriente de 250A, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


