HAGER - Pletina cobre flexible 24x5 400A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UM92ZE
Ref.Sonepar
708066
EAN
3250616110113
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
24 mm
Flexible:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


