HAGER - Pletina cobre flexible 32x2 630A - UM92W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 38 mm
Altura - 2008 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92W
Ref.Sonepar
599506
EAN
3250616231061
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
2008 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre flexible con unas dimensiones de 32x2mm y corriente de 630A, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.


