HAGER - Pletina cobre flexible 32x4 400A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Anchura - 38 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92Z
Ref.Sonepar
599508
EAN
3250616230729
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Anchura:
38 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre flexible con unas dimensiones de 32x4mm y corriente de 400A, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


