HAGER - Pletina cobre flexible 40x6 800A - UM92V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92V
Ref.Sonepar
599505
EAN
3250616231078
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre flexible con unas dimensiones de 40x6mm y corriente de 800A, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.


