HAGER - Pletina cobre flexible 40x8 1000A - UM92VE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1000 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 8 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92VE
Ref.Sonepar
711243
EAN
3250616110090
Entrada de intensidad nominal:
1000 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
40 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre flexible con unas dimensiones de 40x8mm y corriente de 1000A, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


