HAGER - Pletina cobre roscada 12x6x245mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Anchura - 2 mm
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KS72B
Ref.Sonepar
293738
EAN
3250613890117
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Anchura:
2 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Pletina de cobre perforada de 245x12x6mm. Este accesorio de cobre dispone de 4 tramos a lo ancho y de una corriente nominal de 160A. Además, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


