HAGER - Pletina cobre roscada 1750mm M6 30x5 280mm

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pletina cobre roscada 1750mm M6 30x5 280mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 400 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 280 mm

  • Anchura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

688 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UM30A3

Ref.Sonepar

615734

EAN

3250616362468

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

400 A

Modelo:

Plano

Longitud:

280 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

50 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Pletina de cobre perforada M6 fabricada en cobre. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 280x30x5mm y está indicado para armarios quadro4/5/Plus. Así, junto a esta pletina, la serie quadro ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes dimensiones.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER