HAGER - PLETINA COBRE ROSCADA M6 30x10 430mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 430 mm
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UM30A4
Ref.Sonepar
351101
EAN
3250616362475
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
430 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


