HAGER - Pletina cobre roscada M6 30x10 880mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 880 mm
Anchura - 900 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM30A5
Ref.Sonepar
54615
EAN
3250616362482
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
880 mm
Anchura:
900 mm
Altura:
30 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Pletina de cobre perforada M6 fabricada en cobre. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 880x30x10mm y está indicado para armarios quadro4/5/Plus. Así, junto a esta pletina, la serie quadro ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


