HAGER - PLETINA CU FLEXIBLE24X8MM 630A,Q4/5/PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 8 mm
Altura - 240 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UM92WE
Ref.Sonepar
1160266
EAN
3250616110106
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
240 mm
Pletina de cobre flexible de 24x8 mm, 630A, para armarios quadro4/5/plus
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


