HAGER - Pletina para circuito protección 25x5 1750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UT87E
Ref.Sonepar
667445
EAN
3250616306455
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre para circuito de protección con unas dimensiones de 25x5x1750mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el canal está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


