HAGER - Pletina para circuito protección 25x5 700 - UT87B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 700 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UT87B
Ref.Sonepar
152279
EAN
3250616306424
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
700 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre para circuito de protección con unas dimensiones de 25x5x700mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el canal está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


