HAGER - Pletina para toma tierra 12x4mm 250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 160 A
Material - Cobre
Grosor de busbar - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC971
Ref.Sonepar
5414
EAN
3250616139718
Corriente asignada:
160 A
Material:
Cobre
Grosor de busbar:
12 mm
Pletina de cobre para toma de tierra con unas dimensiones de 250x12x4mm, para armarios quadro4/5/Plus Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


