HAGER - Pletina para toma tierra 12X4mm 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 160 A
Altura - 12 mm
Anchura - 495 mm
Profundidad - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC972
Ref.Sonepar
43061
EAN
3250616139725
Corriente nominal:
160 A
Altura:
12 mm
Anchura:
495 mm
Profundidad:
5 mm
Pletina de cobre para toma de tierra con unas dimensiones de 500x12x4 mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


