HAGER - Pletina perforada M10 50x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1000 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC844E
Ref.Sonepar
492331
EAN
3250616110045
Entrada de intensidad nominal:
1000 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M10 con unas dimensiones de 1750x50x10 mm, para armarios quadroPlus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


