HAGER - Pletina perforada M10-63x5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 700 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC922
Ref.Sonepar
149608
EAN
3250616139220
Entrada de intensidad nominal:
700 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M10 con unas dimensiones de 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


