HAGER - Pletina perforada M10 80x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1250 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC966E
Ref.Sonepar
492335
EAN
3250616110069
Entrada de intensidad nominal:
1250 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
80 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M10 con unas dimensiones de 1750x80x10mm, para armarios quadroPlus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


