HAGER - PLETINA PERFORADA M6-20x5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC833
Ref.Sonepar
43060
EAN
3250616138339
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Pletina de cobre perforada M6 con unas dimensiones de 1750x20x5mm, para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la pletina está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


