HAGER - PLETINA PERFORADA M6-32x5 400-630A 39KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC843
Ref.Sonepar
43075
EAN
3250616138438
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
32 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


