HAGER - Pletina toma tierra 250mm con soporte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 160 A
Material - Cobre
Método de montaje - Montaje directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC975
Ref.Sonepar
575752
EAN
3250616139756
Corriente asignada:
160 A
Material:
Cobre
Método de montaje:
Montaje directo
Pletina de toma de tierra con soporte (2 para UC976) 1x35 mm² + 11x6 mm². Así, junto a este accesorio, la marca ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


