HAGER - PLETINA TOMA TIERRA 250MM CON SOPORTE PARA CONEXIÓN QUICK CONNECT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 250 A
Altura - 70 mm
Anchura - 70 mm
Profundidad - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC975S
Ref.Sonepar
1001787
EAN
3250616130975
Corriente nominal:
250 A
Altura:
70 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
95 mm
Pletina de toma de tierra con soportes para conexiones quick connect (2 para UC976S, 3 para UC978S). Así, junto a este accesorio, la marca ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


