HAGER - Pletina toma tierra 500mm con soporte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 24
Corriente asignada - 160 A
Material - Cobre
Superficie del carril de contacto - Otros
Longitud rail - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC976
Ref.Sonepar
174347
EAN
3250616139763
Número de conexiones:
24
Corriente asignada:
160 A
Material:
Cobre
Superficie del carril de contacto:
Otros
Longitud rail:
18 mm
Anchura del carril:
500 mm
Grosor de busbar:
5 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Montaje horizontal:
sí
Método de montaje, vertical:
no
Montaje con aislamiento:
no
Máxima indicación de par:
4 Nm
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


