HAGER - Pletina toma tierra 750mm con soporte - UC978
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 160 A
Material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC978
Ref.Sonepar
137510
EAN
3250616139787
Corriente asignada:
160 A
Material:
Cobre
Pletina de toma de tierra con soporte (2 para UC976) 1x35 mm² + 11x6 mm². Así, junto a este accesorio, la marca ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.