HAGER - Pletina toma tierra 750mm con soporte para conexión QUICK CONNECT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 250 A
Material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC978S
Ref.Sonepar
628289
EAN
3250616130999
Corriente asignada:
250 A
Material:
Cobre
Pletina de toma de tierra con soportes para conexiones quick connect (2 para UC976S, 3 para UC978S). Así, junto a este accesorio, la marca ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER