HAGER - PLMT.INTERNA POST.QUADROEVO 200X600MM

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PLMT.INTERNA POST.QUADROEVO 200X600MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 194 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 117 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC2060MP

Ref.Sonepar

1123708

EAN

3250616379756

Altura:

194 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

117 mm

Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Armarios quadroPlaca de montaje interna posterior Quadroevo 200x600mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER