HAGER - Porta esquemas flexible para armario Quadro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 225 mm
Color - Gris
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ794
Ref.Sonepar
183243
EAN
3250612767946
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
225 mm
Color:
Gris
Transparente:
sí
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
315 mm
Profundidad:
3 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


