HAGER - Porta esquemas formato A4 chapa acero - FZ795D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Compartimento de esquema de circuitos
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 35 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ795D
Ref.Sonepar
492113
EAN
3250612767977
Modelo:
Compartimento de esquema de circuitos
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
35 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
220 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
290 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


