HAGER - PORTAFUS. SECCIONABLE L31 3P 25A 400V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PORTAFUS. SECCIONABLE L31 3P 25A 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LSN403

Ref.Sonepar

1174712

EAN

3250614120039

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

8,5x31,5 mm

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

76.5 mm

Grado de protección (IP):

IP2X

Portafusibles seccionable tipo L31 3P 25A 400V

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER