HAGER - PORTAFUS. SECCIONABLE L38 3P+N 32A 690V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 4
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LSN504
Ref.Sonepar
311709
EAN
3250614120107
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
76.5 mm
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


