HAGER - Portafusible 14x51 50A 1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR601
Ref.Sonepar
5243
EAN
3250614186011
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1.5
Profundidad constructiva:
107 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


