HAGER - Portafusible 22x58 125A 1P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 22x58 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR712
Ref.Sonepar
599490
EAN
3250614186110
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
22x58 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
125 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


