HAGER - Portafusible PV 10,3x38mm 32A 2P 1000V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Portafusible PV 10,3x38mm 32A 2P 1000V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L502PV

Ref.Sonepar

115630

EAN

3250614124822

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de nominal a CC:

0...1000 V

Corriente asignada:

32 A

Número de polos:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Construcción de dispositivo:

Técnica de conexión para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Gris

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Con capacidad de interbloqueo:

no

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de cable

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Anchura:

35 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

75 mm

Anchura en módulos:

2

Portafusibles PV con unas dimensiones de 10x38mm. Este accesorio 2P dispone de una tensión asignada de empleo 1000V DC y una corriente 32A. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios. Asimismo, el portafusible está disponible en diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER