HAGER - PORTAFUSIBLE SECCIONABLE L38 1P+N 20A 500V CON INDICADOR DE FUSIÓN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L53201
Ref.Sonepar
1048031
EAN
3250610100844
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
77 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


