HAGER - Prensaestopas estanca M20x1,5 - WNA693

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Prensaestopas estanca M20x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7011

  • Apto para caja al ras de equipo de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WNA693

Ref.Sonepar

351126

EAN

3250617174930

Modelo:

Cerrado

Material:

Plástico

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7011

Apto para caja al ras de equipo de conmutación:

sí

Prensaestopa M20x1,5 con unas dimensiones de 37x39x1mm. Este accesorio de montaje clipado se caracteriza por disponer del grado de protección IP55 y del índice de protección contra choques mecánicos IK07. Así, el prensaestopas se enmarca dentro de la línea Cubyko, serie que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales, todo ello sin sacrificar en funcionalidad. Entre sus características, destaca la resistencia y adaptabilidad a diferentes entornos, así como la diversidad del producto y la di versad de opciones según las características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER